Universele soldeerbout 150 W

Artikelnummer: 082100 150
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verwarmingsvermogen (W) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Breedte soldeerpunt 5,3 mm
Verwarmingsvermogen 150 W
Temperatuur soldeerpunt na 3 minuten 450 °C
Geschikt voor Cu-diameters tot 6 mm2
Gewicht zonder kabel 245 g
Producttype Soldeerbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082100 150
EAN/GTIN 4003008069488
Nummer fabrikant 0155JD

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame industriële soldeerbouten met Ersadur duurzame soldeerpunten (30-voudige levensduur ten opzichte van gewone, koperen soldeerpunten). Opwarmtijd 3 min. (maat 300 ca. 5 min.). Aansluitkabel 1,5 m rubberen kabel (PVC bij maat 30). Met standaard (niet maat 30).
Krachtige soldeerbout voor koperdoorsnede tot 6 mm2.