{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Elma Dry 120 | |
Volume | 12 l | |
Apparaatlengte | 362 mm | |
Apparaatbreedte | 285 mm | |
Apparaathoogte | 322 mm | |
Verwarmingsvermogen | 550 W | |
Maximale temperatuur | 70 °C | |
Opwarmtijd | ~ 15 min | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 220 V - 240 V | |
Wattage | 570 W | |
Luchtvolumestroom | 160 m3/h | |
Gewicht | 6,1 kg | |
Producttype | Reinigingsapparaat | |
Aan/uit-schakelaar | ja |
Artikelnummer | 082005 12 | |
EAN/GTIN | 4250004103788 |