{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Elma Sink XL | |
Volume | 27,5 l | |
Apparaatlengte | 565 mm | |
Apparaatbreedte | 315 mm | |
Apparaathoogte | 325 mm | |
Reinigingsbak lengte | 475 mm | |
Reinigingsbak breedte | 270 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 195 mm | |
Afvoer aansluitwijdte | 3/8 inch | |
Slang binnen-⌀ | 12 mm | |
Gewicht | 6,1 kg | |
aanbevolen werkvolume | 22 l | |
Producttype | Rinsing unit |
Artikelnummer | 082004 XL | |
EAN/GTIN | 4250004108318 |