Bitschroevendraaier dopmaat M5 buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08200010
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08200010
EAN/GTIN 4018754114702
Nummer fabrikant 08200010
L-nummer L60010 2325

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®)

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Gr.: M5
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1356
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen