Buitenschroefmaat met verwisselbare inlegplaat 0.01mm 1200-1400mm

Artikelnummer: 0819521
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0819521
    EAN/GTIN 4029713223908
    Nummer fabrikant 0819521

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Lezen: 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Vergrendelingshendel
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken
    • Thermisch geïsoleerd
    • Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld

    Omschrijving:

    Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Geschilderde lichtmetalen beugel. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 1200 - 1400
    • Spilafstand_mm: 1 mm
    • Diameter spil_mm: 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen