Buitenschroefmaat met verwisselbare inlegplaat 0.01mm 700-800mm

Artikelnummer: 0819515
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0819515
EAN/GTIN 4029713223861
Nummer fabrikant 0819515
L-nummer L40510 1298

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Geschilderde lichtmetalen beugel. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 700 - 800
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen