Buitenschroefmaat met verwisselbare inleg 0.01mm 500-600mm

Artikelnummer: 0819513
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0819513
EAN/GTIN 4029713223847
Nummer fabrikant 0819513

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Geschilderde lichtmetalen beugel. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 500 - 600
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.