Buitenschroefmaat met verwisselbare inleg 0.01mm 300-400mm

Artikelnummer: 0819511
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0819511
    EAN/GTIN 4029713223823
    Nummer fabrikant 0819511

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Lezen: 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Vergrendelingshendel
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken
    • Thermisch geïsoleerd
    • Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld

    Omschrijving:

    Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Geschilderde lichtmetalen beugel. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 300 - 400
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen