Buitenschroefmaat met verwisselbare inlegplaat 0.01mm 100-200mm

Artikelnummer: 0819503
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0819503
EAN/GTIN 4029713223809
Nummer fabrikant 0819503
L-nummer L40510 1530

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Buigzame gietijzeren beugel gelakt. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 100 - 200
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen