Uitvoering:
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Vergrendelingshendel
- Ratelaanslag
- Hardmetalen meetvlakken
- Thermisch geïsoleerd
- Gecoat smeedbaar gietijzeren frame* of gecoat lichtlegering frame met verwisselbaar aambeeld
Omschrijving:
Buitenschroefmaat met verwisselbare inzetstukken, aflezing 0,01mm. Afleesbare delen mat verchroomd. Buigzame gietijzeren beugel gelakt. Met spanhendel en handwarmtebescherming. Het meten van krachtcontrole door voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm. Levering inclusief instelmeter in bijpassende houten kist.
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 150
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 8 mm