Schroevendraaier SoftFinish ESD sleufkop 5.5 mm x 125 mm

Artikelnummer: 08182
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08182
EAN/GTIN 4010995081829
Nummer fabrikant 08182
L-nummer L60070 493

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Geschikt voor werkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten.
  • Bij werkzaamheden aan elektronische componenten bestaat het risico dat deze onherstelbaar beschadigen. Met de schroevendraaier SoftFinish ESD behoort dit probleem tot het verleden. Het dissipatieve gereedschap leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De ESD-schroevendraaiers zijn gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm. Ze onderscheiden zich daarnaast door hun geraffineerde handgreepmaatconcept. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.
  • IEC 61340-5-1.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Bladdikte 1 (mm): 1 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Sleufkop 1 (mm): 5.5 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 5.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 236 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen