Buitenschroefmaat, met meetblok exten. 50mm 500-600mm

Artikelnummer: 0817518
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0817518
EAN/GTIN 4029713233341
Nummer fabrikant 0817518
L-nummer L40510 10

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spindelafstelling 50 mm
  • Omkeerbaar aambeeld (geschroefd) voor uitbreiding meetbereik
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Robuust gecoat lichtgelegeerd frame

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met meetblok 50mm MB: 500-600mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 500 - 600
  • Foutlimiet (mm): 0,009 mm
  • Foutlimiet (µm): 9 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen