Reservespiegel voor telescoop 30X45

Artikelnummer: 081684 30X45
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiegelmaten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte spiegel 30 mm
Breedte spiegel 45 mm
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081684 30X45
EAN/GTIN 4062406333645
Nummer fabrikant 081684 30X45

Omschrijving

T.b.v.:

Spiegelassortiment 081682 3

Levering:

1× Ovale spiegel