Telescoop-inspectiespiegel, set met Quick Fix opname, Aantal spiegels: 2

Artikelnummer: 081683 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal spiegels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081683 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4260131238772
Kopiëren
Nummer fabrikant 475/55
Kopiëren
Fabrikant Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

De spiegels kunnen door de snelsluiting, vergelijkbaar met een bitopname, snel en eenvoudig worden gewisseld.
  • Greep met aangegoten rubber.
  • Houder door magneet en extra veerklemming.

Levering:

2× Ovale spiegel: 1× spiegelmaten 45×30 mm
1×spiegelmaten 69×46 mm
elk met 6-kant-aansluiting
1× telescopische handgreep: Lengte 200 tot 780 mm met 6-kant snelsluiting
Opgeborgen in: Etui 210×86 mm