Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 350-400mm

Artikelnummer: 0816508
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0816508
EAN/GTIN 4029713223748
Nummer fabrikant 0816508

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
  • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering

Omschrijving:

Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeeltes mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn getipt met hardmetaal, de beugel is van lichtmetaal. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 350 - 400
  • Foutlimiet (mm): 0,011 mm
  • Foutlimiet (µm): 11 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863-1