Uitvoering:
- DIN 863-1
- Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Borgring
- Ratelaanslag
- Hardmetalen meetvlakken
- Thermisch geïsoleerd
- Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
- Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering
Omschrijving:
Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeeltes mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn getipt met hardmetaal, de beugel is van lichtmetaal. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 300 - 350
- Foutlimiet (mm): 0,01 mm
- Foutlimiet (µm): 10 µm
- Spilafstand_mm: 1 mm
- Diameter spil_mm: 10 mm
Norm:
DIN 863-1