Uitvoering:
- DIN 863-1
- Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Borgring
- Ratelaanslag
- Hardmetalen meetvlakken
- Thermisch geïsoleerd
- Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
- Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering
Omschrijving:
Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt, de beugel is van smeedbaar gietijzer, gelakt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 250 - 300
- Foutlimiet (mm): 0,009 mm
- Foutlimiet (µm): 9 µm
- Spilafstand_mm: 1 mm
- Diameter spil_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-1