Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 150-200mm

Artikelnummer: 0816504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0816504
EAN/GTIN 4029713223700
Nummer fabrikant 0816504

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
  • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering

Omschrijving:

Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt, de beugel is van smeedbaar gietijzer, gelakt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 150 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,007 mm
  • Foutlimiet (µm): 7 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen