Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 50-100mm

Artikelnummer: 0816502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0816502
    EAN/GTIN 4029713223687
    Nummer fabrikant 0816502

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-1
    • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Borgring
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken
    • Thermisch geïsoleerd
    • Met een spilbeweging van 50 mm en een groot meetbereik
    • Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt of gecoat frame van lichtlegering

    Omschrijving:

    Buiten micrometer, aflezing 0.01mm. Afleesgedeelten mat verchroomd, spindelverstelling 50mm. Incl. klemring en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een frictiekoppeling. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt, de beugel is van smeedbaar gietijzer, gelakt. Spindel dia. 8mm, meettrommel dia. 24mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 50 - 100
    • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
    • Foutlimiet (µm): 5 µm
    • Spilafstand_mm: 1 mm
    • Diameter spil_mm: 8 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen