Telescopische magneethouder

Artikelnummer: 081650
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8 mm
Totale lengte 160 mm - 670 mm
Magneet-⌀ 6 mm
Magneethoudkracht 5 N
Producttype Magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081650
Kopiëren
EAN/GTIN 4260131234729
Kopiëren
Nummer fabrikant 402/01
Kopiëren
Fabrikant Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomde, uittrekbare telescoopschacht. Handvat met draagclip, kraspen met beschermkap.