Knoopcel / speciale batterij CR2032 CR2032

Artikelnummer: 081644 CR2032
Prijs instellen 2 Stuk (3,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1.864 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Chemische opbouw Lithium
    Batterij-aanduiding Knoopcel
    Internationaal type CR2032
    Nominale spanning 3 V
    Gewicht per stuk 10 g
    Producttype Knoopcel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081644 CR2032
    EAN/GTIN 4008496746460
    Nummer fabrikant 06032101402

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Premium product voor een breed scala aan kleine elektronische apparaten. Betrouwbare krachtbron met gegarandeerde hoge prestaties.