Bitschroevendraaierdop buitenzeskant C 6,3 L.25 mm

Artikelnummer: 08162040
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08162040
EAN/GTIN 4018754234622
Nummer fabrikant 08162040
L-nummer L60010 5422

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX PLUS® schroeven

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1446 IP 40
  • Grootte Uitvoerprofiel: IP 40
  • Gewicht: 6 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen