Bitschroevendraaierdop buitenzeskant C 6,3 L.25 mm

Artikelnummer: 08162020
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08162020
EAN/GTIN 4018754234585
Nummer fabrikant 08162020
L-nummer L60010 5416

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX PLUS® schroeven

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1442 IP 20
  • Grootte Uitvoerprofiel: IP 20
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen