Klauwgrijper, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 081610 500
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 500 mm
Kop-⌀ 9 mm
Producttype Klauwgrijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081610 500
EAN/GTIN 4260131238161
Nummer fabrikant 460/06
Fabrikant Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met 3 grijpvingers, die via veerdruk onderdelen vasthouden. De maximale opening van de klauwen is 15 mm.
Buigzame schacht.