USB-lader HC105

Artikelnummer: 081601 HC105
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale laadstroom 1 A
maximaal vermogen 5 W
Laadspanning 5 V
Aantal aansluitpunten USB 1
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081601 HC105
EAN/GTIN 4013674176540
Nummer fabrikant 1001-0108

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor apparaten die via USB worden opgeladen of gebruikt. De intelligente laadbesturing zorgt voor een geoptimaliseerde lading, waarbij de Multisafe-technologie de aangesloten eindapparaten en de lader beschermt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires