Rookmelder RML3100

Artikelnummer: 081598 RML3100
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Hoogte 31 mm
Alarmgeluidssterkte 85 dB
maximale bedrijfsduur 10 a
Aantal inbegrepen batterijen 1
Energievoorziening Batterijvoeding
Setinhoud 1
Producttype Rookmelder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Nummer fabrikant 1290050

Omschrijving

Uitvoering:

Meldt gevaar door rook op betrouwbare wijze met een schrille alarmtoon (85 dB). VDS-gecertificeerd.
10 Jaar gereed voor gebruik dankzij vast ingebouwde 3 V-lithium-batterij. Vervanging van de batterij niet nodig.

Tip:

Rookmelders moeten na een bedrijfsduur van 10 jaar worden vervangen.