Led-acculichtpen, Type: 170

Artikelnummer: 081579 170
op aanvraag
Op voorraad
11.349 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Lichtstroom 220 lm
Lichtstroom stand 2 80 lm
Brandduur 2,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,1 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 170 mm
Totale breedte 20 mm
Gewicht 83 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081579 170
EAN/GTIN 4062406056872
Nummer fabrikant 081579 170

Omschrijving

Uitvoering:

Led-acculichtpen met algemeen licht en spotlight en clip met sterke houdmagneet. 360° draaibare kogelgewricht-magneetbasis.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.