NiMH-accucellenset, oplaadbaar opgeladen LR14

Artikelnummer: 081575 LR14
Prijs instellen 2 Stuk (10,25 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Chemische opbouw Nikkel-metaalhydride
Accutype Baby, C
Internationaal type LR14
Nominale spanning 1,2 V
Accucapaciteit 4.500 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 82,5 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081575 LR14
EAN/GTIN 4013674353521
Nummer fabrikant 5035352

Omschrijving

Uitvoering:

Accucellen met de maximale capaciteit voor lange ontlaadtijden op basis van milieuvriendelijke NiMH-technologie; tot 1000× oplaadbaar.
Nieuwe accutechnologie maxE. Wordt opgeladen geleverd, 1 jaar zonder opladen te gebruiken, zeer geringe zelfontlading, ideaal voor kleine stroomverbruikers. Maximale laadstroom 1400 mA.