{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 100 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 350 lm | |
Lichtstroom stand 3 | 700 lm | |
Brandduur | 10 h | |
Brandduur stand 2 | 4 h | |
Brandduur stand 3 | 2 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 89 mm | |
Totale breedte | 30 mm | |
Totale hoogte | 95 mm | |
Gewicht | 255 g | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer | 081573 7 | |
EAN/GTIN | 4062406242473 | |
Nummer fabrikant | 081573 7 |