Led-staaflamp met accu 240 mm

Artikelnummer: 081571 240
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
324 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 30
    Lichtstroom 200 lm
    Lichtstroom stand 2 100 lm
    Brandduur 2,5 h
    Brandduur stand 2 5 h
    Energievoorziening Accuvoeding
    Lichtbron Led-module
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Totale lengte 240 mm
    Gewicht 100 g
    Producttype Taschenlampe

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081571 240
    EAN/GTIN 5708997356104
    Nummer fabrikant 03.5610

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vouwbare 3-in-1 lamp met extreem slank en compact design. Maakt inspectie en verlichting mogelijk op moeilijk toegankelijke en krappe plaatsen. Volledig gevouwen, in zakformaat, werkt de lamp zoals een traditionele handlamp. Extra spotlight en twee lichtstanden (50 of 100%). Sterke, ingebouwde magneet en haak.

    Functie:

    IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

    Levering:

    Zonder netadapter. Er wordt een laadkabel meegeleverd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen