Led-zaklamp met accu MICRO

Artikelnummer: 081569 MICRO
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MICRO
IP-klasse IP 20
Kleur behuizing BLACK
Lichtstroom 7,5 lm - 75 lm
Brandduur 0,25 h - 2,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron LED-lamp
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 55 mm
Totale breedte 25 mm
Gewicht 17 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081569 MICRO
EAN/GTIN 5708997351130
Nummer fabrikant 03.5113

Omschrijving

Uitvoering:

Oplaadbare mini-led-zaklamp in een fijn en extreem compact design.
  • Met geïntegreerde laadkabel die tegelijkertijd als sleutelring dient.
  • Traploos dimbaar van 10−100%.
  • Inschakelvertraging om onbedoeld inschakelen in de broekzak te voorkomen.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.