{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Lichtstroom | 350 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 150 lm | |
Brandduur | 3 h - 6,5 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Lichtkleur | koudwit | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 205 mm | |
Gewicht | 201 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081567 205 | |
EAN/GTIN | 4067263110804 | |
Nummer fabrikant | 081567 205 |