Lichtpen WORK PEN 200 R WORK-PEN

Artikelnummer: 081566 WORK-PEN
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 30
    Uitstraalhoek 105 graden
    Lichtstroom 20 lm - 200 lm
    Brandduur 10 h
    Energievoorziening Netvoeding
    Lichtbron Led-module
    Kleurtemperatuur 6.000 K
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 0,75 Ah
    Accuspanning 3,7 V
    Producttype Inspectielamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081566 WORK-PEN
    EAN/GTIN 5708997351277
    Nummer fabrikant 03.5127

    Omschrijving

    Uitvoering:

    200 lumen oplaadbare LED-penlamp met traploze dimfunctie en geplaatste magneten.
    WORK PEN 200 R is een snoerloze penlamp en maakt deel uit van het vernieuwde FLASHLIGHT-assortiment. De perfecte werklamp voor professionele inspectietaken - altijd bij de hand!

    De LED-penlamp biedt een extreem krachtige verlichting van zowel de lampkop (tot 200 lumen) als van de spot erboven, die schijnt met een verbazingwekkende 150 lumen voor zo’n kleine penlamp. En de knopschakelaar aan de zijkant maakt moeiteloze bediening met één hand mogelijk.

    Tevens is de lamp voorzien van een traploze dimfunctie van 10% tot 100%, zodat de lichtopbrengst kan worden aangepast aan de betreffende werktaak. De robuuste aluminium constructie biedt een comfortabele grip en het slanke en compacte ontwerp geeft toegang tot de meest moeilijk bereikbare en smalste plekken.

    WORK PEN 200 R wordt geleverd met ingebouwde magneten in de clip en aan de onderkant van de lamp om op te hangen of op te bergen. Dit betekent meer flexibiliteit en gemakkelijke plaatsing van de lamp wanneer beide handen vrij moeten zijn voor het werk.
    De penlamp wordt eenvoudig opgeladen met een USB-kabel, waardoor vervelende, tijdrovende vervanging van de batterij niet meer nodig is. De batterij-indicator aan de voorkant geeft het laadniveau weer. Met clip voor de borstzak.
    Het WORK PEN 200 R-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi.

    De WORK PEN 200 R wordt geleverd zonder netadapter en oplaadkabel.

    Functie:

    IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen