Buitenschroefmaat met diepte kader m.bereik 50-100mm d. 100mm

Artikelnummer: 0815540
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0815540
    EAN/GTIN 4029713233549
    Nummer fabrikant 0815540

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-1
    • Lezen: 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Stalen steun gelakt
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken

    Omschrijving:

    Meetinstrument HM met diepe B. MB: 50-100mm, sluiting: 100mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 50 - 100
    • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
    • Foutlimiet (µm): 5 µm
    • Spilafstand_mm: 1 mm
    • Diameter spil_mm: 8 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen