Buitenschmicrometer met diepteschroef m.bereik 0-50mm d. 50mm

Artikelnummer: 0815530
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0815530
EAN/GTIN 4029713233525
Nummer fabrikant 0815530
L-nummer L40510 2196

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Stalen steun gelakt
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken

Omschrijving:

Klemschaal HM met diepe B. MB: 0-50mm, Klem: 50mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 50
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1