Alkali-mangaanbatterijen, Internationaal type: 6LR61

Artikelnummer: 081551 6LR61
op aanvraag
Op voorraad
4.285 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding 9 V-blok
Internationaal type 6LR61
Nominale spanning 9 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 48 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081551 6LR61
EAN/GTIN 4062406086138
Nummer fabrikant 081551 6LR61

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

1 stuks