Led-EX hoofdlamp Vizion 2 met batterij 1

Artikelnummer: 081519 1
op aanvraag
Op voorraad
1.111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Vizion 2
    IP-klasse IP 67
    ATEX-zone zone 0; Zone 21
    Kleur behuizing geel
    Lichtstroom 60 lm - 250 lm
    Brandduur 3,5 h - 30 h
    Reikwijdte lichtbundel 60 m
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Verlichting dimbaar nee
    Aantal inbegrepen batterijen 3
    Batterijtype Micro, AAA
    Chemische opbouw Alkali-mangaan
    oplaadbaar nee
    Kop-⌀ 45 mm
    Gewicht 113 g
    Producttype Hoofdlamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081519 1
    EAN/GTIN 032705170108
    Nummer fabrikant 517010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Explosieveilige hoofdlamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijnen.
    Lichtgewicht led-hoofdlamp met laag profiel. Optimale verlichting dankzij instelbare lichthoeken, 3 lichtniveaus en 3 instelbare lichtvormen. Uitneembare led-module voor gebruik als parkeerlicht/werklamp. Met rubberen slipvrije band voor de helm (als optie leverbaar met textielband).

    Functie:

    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief batterijen – (3× AAA).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen