{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | FLASH PEN | |
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 100 lm - 200 lm | |
Brandduur | 1,75 h - 3,5 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Micro, AAA | |
Totale lengte | 153 mm | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Gewicht | 62 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081511 PEN | |
EAN/GTIN | 5708997351314 | |
Nummer fabrikant | 03.5131 | |
Fabrikant | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |