Led-hoofdlamp H7R.2

Artikelnummer: 081486 H7R.2
op aanvraag
Op voorraad
332 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP X6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer H7R.2
    IP-klasse IP X6
    ATEX-zone geen
    Lichtstroom 20 lm - 300 lm
    Brandduur 4 h - 30 h
    Reikwijdte lichtbundel 50 m - 160 m
    Energievoorziening Netvoeding
    Verlichting dimbaar ja
    Advanced Focus System (AFS) ja
    Smart Light Technology (SLT) ja
    Rapid Focus ja
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 1,4 Ah
    Accuspanning 3,7 V
    Kop-⌀ 35 mm
    Gewicht 165 g
    Levering met riemtasje nee
    Producttype Hoofdlamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081486 H7R.2
    EAN/GTIN 4029113729802
    Nummer fabrikant 7298

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige LED-hoofdlampen met groot vermogen.
    Lichtsterk, focusseerbaar en traploos dimbaar. Met meerdere lichtmodi.
    Oplaadbaar. Met Li-ion-accu en USB-lader.

    Functie:

    IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

    Let op:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.