• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

LED-zaklamp, Type: P7

Artikelnummer: 081485 P7
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent P7
IP-klasse IP X4
Lichtstroom 450 lm
Lichtstroom stand 2 40 lm
Brandduur 25 h
Brandduur stand 2 25 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Aantal inbegrepen batterijen 4
Internationaal type LR3
Totale lengte 130 mm
Kop-⌀ 37 mm
Gewicht 175 g
Levering met riemtasje ja
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081485 P7
Kopiëren
EAN/GTIN 4058205009898
Kopiëren
Nummer fabrikant 501046
Kopiëren
Fabrikant Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

LED LENSER is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle hoogwaardigere zaklampen zijn voorzien van het gepatenteerde Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Het Advanced Focus System combineert lens en reflector en verenigt daardoor de voordelen van beide systemen. Het resultaat is een uitstekende bundeling van het licht in de focus en een verregaand homogene, gedefocusseerde lichtkegel. Hierdoor behoort het AFS tot de beste focusseersystemen voor led-lampen ter wereld.
  • Rapid Focus
    Traditionele focusseersystemen met draaimechanisme moeten meestal met beide handen worden bediend. De Rapid Focus maakt echter snel instellen van de lichtkegel met één hand mogelijk.

High Performance Line van LED LENSER voor universeel gebruik. Met valtestcontrole vanaf 1 m hoogte.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081557 LR3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen