Reserveaccu P5R.2

Artikelnummer: 081482 P5R.2
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Fabrikantnummer P5R.2
Chemische opbouw Lithium-ion
Accuspanning 3,7 V
Accucapaciteit 700 mAh
oplaadbaar ja
Gewicht per stuk 20 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081482 P5R.2
EAN/GTIN 4029113770309
Nummer fabrikant 7703

Omschrijving

T.b.v.:

081485 maat P5R / P5R.2.