Led-hoofdlamp met accu I-VIEW

Artikelnummer: 081473 I-VIEW
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer I-VIEW
IP-klasse IP 65
Lichtstroom 40 lm - 400 lm
Brandduur 1,5 h - 15 h
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Gewicht 240 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081473 I-VIEW
EAN/GTIN 5708997356265
Nummer fabrikant 03.5626

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe generatie van de bekende I-View hoofdlamp met brede lichtkegel voor een optimale verlichting van het gehele werkgebied. Slanke profiellamp met laag gewicht. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem. Traploze dimfunctie van 10 − 100%. Praktische weergave van ladingsniveau direct op de lamp.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel