Led-zaklamp Work met accu P7R-WORK

Artikelnummer: 081469 P7R-WORK
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P7R-WORK
IP-klasse IP 68
ATEX-zone geen
Lichtstroom 900 lm
Lichtstroom stand 2 390 lm
Lichtstroom stand 3 15 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 3,25 h
Brandduur stand 3 60 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4,8 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 170 mm
Kop-⌀ 45 mm
Gewicht 219 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081469 P7R-WORK
EAN/GTIN 4058205020695
Nummer fabrikant 502187

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Ledlenser Work serie, nagenoeg onverwoestbare lampen voor ruwe werkzaamheden in de industriële sector.
  • Rubber afdekkingen op de lampkop en op de eindkap beschermen tegen stoten en beschadiging.
  • Extra frontruit beschermt de lens tegen krassen.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel, handlus en laadstation.