Led-zaklamp Core met accu P6R-CORE

Artikelnummer: 081468 P6R-CORE
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P6R-CORE
IP-klasse IP 68
ATEX-zone geen
Lichtstroom 600 lm
Lichtstroom stand 2 240 lm
Lichtstroom stand 3 15 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 6 h
Brandduur stand 3 95 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 151 mm
Kop-⌀ 35 mm
Gewicht 170 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081468 P6R-CORE
EAN/GTIN 4058205020459
Nummer fabrikant 502179

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.
Ledlenser Core serie, de nieuwe generatie van de bekende P-serie.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.