Mini led-straler 1000

Artikelnummer: 081451 1000
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lichtstroom 100 lm - 1.000 lm
Brandduur 1,5 h - 15 h
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 104 mm
Totale breedte 38 mm
Totale hoogte 96 mm
Gewicht 250 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081451 1000
EAN/GTIN 5708997362006

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige led-accustralers voor mobiel gebruik. Dankzij de compacte afmetingen kunnen deze perfect als handlamp worden gebruikt. De verstelbare magnetische voeten maken bovendien stationair gebruik mogelijk.
Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en brandduur. Het SMART Grip 4-in-1 systeem integreert verschillende functies in één unit: een ring voor een goede grip, een clip voor een eenvoudige bevestiging, een sterke magneet en een standaard.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.