Led-accustraler 2000

Artikelnummer: 081444 2000
op aanvraag
Op voorraad
641 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtstroom 200 lm - 2.000 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 7,3 V
Totale lengte 163 mm
Totale breedte 63 mm
Totale hoogte 163 mm
Gewicht 790 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081444 2000
EAN/GTIN 4062406232887
Nummer fabrikant 081444 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accustraler met robuuste aluminium behuizing voor dagelijks gebruik in ruwe omgevingen.
  • Hoogrendement COB led-modules.
  • Dimbaar in 5 niveaus van 10 - 100%.
  • Praktische bewaking van de batterijtoestand door led-weergave direct op de lamp.
  • Voet met geïntegreerde 10 mm boring, voor de montage op gangbare statieven.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water,tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.