Led-machinelamp vlak, Type: 303mm

Artikelnummer: 081438 303
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 12 W
Lichtstroom 1.200 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 303 mm
Totale breedte 40 mm
Totale hoogte 39 mm
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081438 303
Kopiëren
EAN/GTIN 4260131238673
Kopiëren
Nummer fabrikant 900/67
Kopiëren
Fabrikant Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in aluminium behuizing met een gesatineerde acrylplaat voor een homogene verlichting over 160 graden.
  • Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.

Vlakke lichtstrip, 45° zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.