Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-machinelamp vlak 305 mm

Artikelnummer: 081436 305
  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 12 W
Lichtstroom 1.200 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale breedte 40 mm
Totale hoogte 15 mm
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081436 305
Nummer fabrikant 900/62

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in aluminium behuizing met een gesatineerde acrylplaat voor een homogene verlichting over 160 graden.
  • Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.