Led-machinelamp rond 250 mm

Artikelnummer: 081435 250
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 9 W
Lichtstroom 900 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 250 mm
Kop-⌀ 40 mm
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081435 250
EAN/GTIN 4260131235498
Nummer fabrikant 900/53

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-machinelampen in aluminium behuizing met een gesatineerde acrylplaat voor een homogene verlichting over 160 graden.
  • Reflectiearm, niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing.

Draaibaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief met rubber beklede magneten, netadapter.