{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 250 V | |
Lichtopbrengst | 2 W | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | LED | |
Lichtkleur | koudwit | |
Kleurtemperatuur | 5.500 K | |
Totale hoogte | 600 mm | |
Lichtkop-⌀ | 28 mm | |
Soort bevestiging | Magnetfuß | |
Magneetvoet-⌀ | 66 mm | |
Gewicht | 760 g | |
Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |
Artikelnummer | 081415 2 | |
EAN/GTIN | 4260131238086 | |
Nummer fabrikant | 900/44D |